曜日別特売
FSWUB1008L-L3A 内径加工用ボーリングホルダ ディンプルバー 三菱マテリアル 84110996

内径加工用ボーリングホルダ ディンプルバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本仕様●高剛性+軽量ヘッド形状●原産国:日本●コード番号:418-7015注文コード84110996品番FSWUB1008L-L3A
参考基準価格(税別)¥16,320販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高剛性・軽量ヘッドがびびりを防ぎ、美しい切削面を実現します。

仕様●高剛性+軽量ヘッド形状●原産国:日本●コード番号:418-7015アズワン品番68-0480-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする