曜日別特売
GH-DNT1600LV-4GB ノート用 低電圧版 PC3L-12800 DDR3L SO-DIMM 永久保証 グリーンハウス 84114268

ノート用 低電圧版 PC3L-12800 DDR3L SO-DIMM 永久保証

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
容量4(GB)
内容量1本注文コード84114268品番GH-DNT1600LV-4GB
参考基準価格(税別)¥20,790販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

DDR3L低電圧タイプメモリー
1600MHz(PC3L-12800)の高速動作
低電圧メモリー対応のパソコンとの組み合わせにより、低電力化を実現
安心の永久保証
RoHS指令対応

容量(GB)4仕様●対応機種:ノート●メモリタイプ:PC3L-12800 DDR3L SO-DIMM●容量:4096MB●容量内容:4GB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●本体サイズ(H):30mm●本体サイズ(W):68mm●本体サイズ(D):4mm●本体重量:7g●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-56RoHS指令(10物質対応)対応
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする