LASER POINTER レーザーポインター EVN 84116946

レーザーポインター

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1台注文コード84116946品番LASER POINTER
参考基準価格(税別)¥151,244販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

前面・側面で相互調整する必要のあるベルトドライブの調整を簡単に行うことができます。

仕様●レーザー:class IM、EN60825-1●レーザー出力:<5mW●レーザー波長:635nm●測定精度:マグネット面に対して平行度 <0.5mrad●電源:単3乾電池×1本(付属)●セット内容/付属品:ターゲットマグネット:4個、マグネットプレート:1枚、単3乾電池:1本●原産国:ドイツ●コード番号:379-4793アズワン品番67-5602-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする