曜日別特売
CPSA1T C型パネルスタンド 常磐精工 84118757

C型パネルスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
サイズA1縦
内容量1台注文コード84118757品番CPSA1T
参考基準価格(税別)¥42,100販売価格(税込)¥46,200
販売価格(税別)
42,000

フロントオープン型のパネル搭載のフロアサインスタンドです。
4辺全て開閉式なのでポスター交換も楽々です。
薄型のシンプル設計で狭いスペースでも設置可能です。
ポスター展示に。

仕様●パネルサイズ:A1●枠色:シルバー●外形寸法(mm)間口:644●外形寸法(mm)奥行:490●外形寸法(mm)高さ:1205●規格:A1縦●色:シルバー●板面外寸(mm)縦:841●板面外寸(mm)横:594●対応メディアサイズ:A1(W594mm×H841mm)●パネルサイズ:W644mm×H891mm●面板有効サイズ:W581mm×H828mm●パネルフレーム幅:32mm●屋内用●マグネット使用不可●材質/仕上:本体・ベース/スチール製/アクリル焼付け塗装仕上、パイプ/ステンパイプ、パネル/ポスターグリップ PG20RN/PG32RN、表面カバー/アクリル(1.5mm厚)、背板/ハードボード●原産国:日本●コード番号:144-0394サイズA1縦アズワン品番67-5570-96
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする