曜日別特売
MGP24X ミキシングコンソール YAMAHA(ヤマハ) 84122178

MGP24X ミキシングコンソール YAMAHA(ヤマハ) 84122178
MGP24X ミキシングコンソール YAMAHA(ヤマハ) 84122178
MGP24X ミキシングコンソール YAMAHA(ヤマハ) 84122178
MGP24X ミキシングコンソール YAMAHA(ヤマハ) 84122178

ミキシングコンソール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1式アズワン品番68-4429-51注文コード84122178品番MGP24X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

インバーテッドダーリントン回路を採用した新チューニングのDiscrete Class Aマイクプリアンプ「D-PRE」を搭載
名機と言われるビンテージEQの特性を高精度で再現した「X-pressive EQ」を搭載
LEDインジケーターを搭載しさらに進化した1-knob compを搭載
高品位なREV-Xと定番のSPXによるデュアルエフェクトを搭載
DSPを搭載したステレオ・ハイブリッドチャンネルによる多彩な機能を搭載
iPhone/iPodを使用した直感的な設定を可能にする「MGP

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20130522●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-51
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする