小型設備用取付金具付防水スピーカー ホワイトモデル

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1式注文コード84122449品番NS-AW592W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

形式 2WAY密閉型
再生周波数帯域(-10dB)70Hz - 20kHz
公称指向角度:(Horizontal x Vertical)* 110°x 60°
定格インピーダンス 6Ω
許容入力 NOISE 25W /PGM 50W /MAX 150W
出力音圧レベル(1W、1m)87dB SPL
コンポーネント LF 16cmコーン / HF 2.5cmドームツィーター
コネクター スクリューターミナル
防水性能 IPX3(屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置可能)
寸法・質

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120215●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-63
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする