曜日別特売
REA-C1000 エッジ・アナリティクス・アプライアンス SONY 84122765

エッジ・アナリティクス・アプライアンス

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1台注文コード84122765品番REA-C1000
参考基準価格(税別)¥457,200販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800

クリエイティブな映像コンテンツ作りが自動で行えるプレゼンテーション支援ソリューション

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-82
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする