PCK-LS30 モニター保護シート SONY 84123517

モニター保護シート

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84123517品番PCK-LS30
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

モニターにぴったりフィット。指紋防止や照り返し防止コートにより、モニターをキズや汚れから守りながら視認性も保ちます。

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象 電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:非対象 公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190625●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-79
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする