YAMAHA(ヤマハ)
ウォールマウントブラケット ホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84123858
品番
WMB-L1W
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
対応モデル:VXL1-24/VXL1-16/VXL1-8
垂直、水平方向に角度調整が可能なウォールマウントブラケット
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180605●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に接続しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4430-57
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。