曜日別特売
EP-EX11LL/W ハイブリッドイヤーピース LLサイズ ホワイト SONY 84125556

ハイブリッドイヤーピース LLサイズ ホワイト

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84125556品番EP-EX11LL/W
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

砲弾型の形状により耳へのフィット感を高めて安定した装着性と音質を保持。LLサイズ 4個入り

仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20140908●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-25
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする