153.5395.6121 Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 125A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE 84126098

Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 125A 定格電圧 32V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード84126098品番153.5395.6121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

BF2ヒューズホルダについては、品番 ; 548-9199 548-9199 を注文してください. BF2 ヒューズリンク - M8 シリーズ. Littelfuse BF2シリーズは、ボルト止め取り付けの堅牢な小型高電流ストリップヒューズです。このシリーズは、高電流配線保護用、定格電圧は32 Vです。定格電流は100 A → 500 Aです。透明なハウジング素材を備えているためヒューズ切れを簡単に検出できます。. 高電流に対応するための低抵抗M8ボルトでの固定接続 識別カラー付き ヒューズエレメントを確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独でも、インターロックした複数でも使用可能

仕様
ヒューズタイプ = BF2
カラー = 緑
長さ = 67.3mm
幅 = 18.8mm
高さ = 10.4mm
本体材質 = 熱可塑性
遮断容量最大電圧 R = 2000 A
定格電圧(V)32dc定格電流(A)125RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする