曜日別特売
0332 12 Lumberg DINプラグ 12極 オス ケーブルマウント LUMBERG 84176157

Lumberg DINプラグ 12極 オス ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84176157品番0332 12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

Lumberg DINLumberg DIN プラグは、定格 250 ac 及び A 12 極オスケーブル取り付けコネクタです。丸形で、ピンは円形パターンでコネクタ内に配置されています。最大 12 極のシャーシ、ケーブル取り付けプラグ、及びソケットを備えています。コネクタのボディは、黄銅コンタクトと銀 金仕上げを施した亜鉛合金素材でできています。この丸型コネクタソケットは、基板に取り付けられるように設計されており、ロックにも適しています。 Lumbergコネクタ標準及びSWUM IP68 Lumberg Connector Standard および swum -IP68 シャーシおよびケーブル取り付けプラグおよびソケットは、 360 シールド付きまたはなしで、最大 12 極です。特長と利点360 シールド付き設計 長い曲げ保護 動作温度範囲: -40 85 C ねじ止めかん合タイプです はんだ端子 ねじ継手を備えたストレート方向用途自動化 制御エンジニアリング 医療用計測機器 MIDI 音源 PC キーボード ポータブルビデオデバイス及びプロジェクター認定IEC60130-9 IP68等級

仕様
極数 = 12
オス/メス = オス
実装タイプ = ケーブルマウント
接合型 = スクリューオン
結線方法 = はんだ
接続方向 = ストレート
定格電流 = 3A
定格電圧 = 60 V ac
IP保護等級 = IP68
DINナンバー = DIN EN 60529
動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする