曜日別特売
デジタルオートDM500 延長無し仕様 デジタルインバータ制御式CO2/MAG自動溶接機 DM500 ダイヘン 84180208

デジタルインバータ制御式CO2/MAG自動溶接機 DM500

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット付属品溶接電源:DM-500/ワイヤ送給装置:CM-7403/溶接トーチ:BT5004-30/母材側パワーケーブル:BKPT-6002/送給装置側パワーケーブル:BKPT-6002/ガス流量調整器(ヒータ付):FCR-226注文コード84180208品番デジタルオートDM500 延長無し仕様
参考基準価格(税別)¥1,561,300販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

理想のデジタル溶接を追求した新スタンダードCO2/MAG溶接機です。
精密な電流波形制御によりスパッタを軽減します。
デジタルターボスタートでアークスタート性が向上。
溶け込み制御機能により溶接品質の安定化に貢献します。
デジタル電子リアクトルにより、高品質な溶接を実現します。
ダイヘン独自の高速インバータ回路とデジタル制御により小形、軽量化を実現しました。

付属品溶接電源:DM-500/ワイヤ送給装置:CM-7403/溶接トーチ:BT5004-30/母材側パワーケーブル:BKPT-6002/送給装置側パワーケーブル:BKPT-6002/ガス流量調整器(ヒータ付):FCR-226仕様●ワイヤ送給速度(m/分):22(最大)●定格入力(kVA/kW):29/27質量(kg)(ワイヤ送給装置)14、(溶接電源)49出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×560×595(ハンドルを含まず)適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6)相数三相定格使用率(%)100(80)定格負荷電圧(V)45出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)79/87ワイヤーソリッドワイヤ・フラックス入りワイヤ
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※お使いになられる前に取扱説明書など関係書類を必ずお読みいただいてからご使用ください。
※溶接機をご使用される場合は、換気ができ、可燃物のない屋内に設置してください。屋外の場合は、直射日光、風雨、塩水の影響を受けない場所に設置してください。
※()内のワイヤ径をご使用の場合は別売品が必要です。
※納入時、フォークリフトまたは複数人での荷下ろしが必要になる場合があります。
※定格使用率の()内は付属品の防塵フィルタを使用し、目詰まりのない状態での使用率です。
※延長ケーブル使用時は標準パワーケーブル(2m)は必要ありません。
※自動機または、定格電流に近い電流値でお使いの場合は、1ランク太いケーブルをご使用ください。
※延長仕様タイプの母材側パワーケーブルは2mのままとなります。
※アナログリモコン用延長ケーブルは含まれておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする