付属品溶接電源:CPV-500G/ワイヤ送給装置:CML-2301/溶接トーチ:BT5004-30/ガス流量調整器(ヒータ付):FCR-226/パワーケーブル:BKPT-6007/制御ケーブル:BKCPJ-0405/制御ケーブル:BKCPJ-0605/ガスホース:BKGG-0605仕様定格入力(kVA/kW):29.1/25.5質量(kg)(ワイヤ送給装置)CML-2301:10/CM-2401:9、(溶接電源)61定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220定格出力電流(A)CO2・MAG:500/直流ガウジング:500/直流手溶接:400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×633×580適合ワイヤ径(Φmm)CML-2301(標準構成品):1.2/1.4/(1.6)/CM-2401:(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6)定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)CO2・MAG:45/直流ガウジング:45/直流手溶接:36出力電流範囲(A)CO2・MAG:30~500/直流ガウジング:30~500/直流手溶接:40~400最高無負荷電圧(V)75/81