ダイナオートXD500Ⅱ 15m延長仕様 CO2/MAG自動溶接機 XD500Ⅱ ダイヘン 84180637

ダイナオートXD500Ⅱ 15m延長仕様 CO2/MAG自動溶接機 XD500Ⅱ ダイヘン 84180637
ダイナオートXD500Ⅱ 15m延長仕様 CO2/MAG自動溶接機 XD500Ⅱ ダイヘン 84180637
ダイナオートXD500Ⅱ 15m延長仕様 CO2/MAG自動溶接機 XD500Ⅱ ダイヘン 84180637

CO2/MAG自動溶接機 XD500Ⅱ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット付属品溶接電源(リモコン付):CPXD-500/ワイヤ送給装置:CM-2302/溶接トーチ:BT5004-30/ガス流量調整器(ヒータ付):FCR-226/パワーケーブル:BKPT-6017/制御ケーブル:BKCPJ-0615/ガスホース:BKGG-0615最高無負荷電圧(V)65注文コード84180637品番ダイナオートXD500Ⅱ 15m延長仕様
参考基準価格(税別)¥1,029,700販売価格(税込)¥967,780
販売価格(税別)
879,800

新高性能マイコンを搭載し、ワイヤ径・設定電流値に応じた最適なスタート電圧・ワイヤ送給速度を自動調整することでスタート性能が大幅に向上!
溶込み制御機能により、長尺構造物や円周溶接など、ワイヤの突出し長さが変化するようなワークでも、一定の溶接電流により均一な溶込み深さが得られます。(短絡移行領域でご使用下さい)
入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保。又、50/60Hzの切替が不要な兼用機なので、日本国内どこでも周波数を気にせず使用できます。
フロント部に簡易防滴シートを標準装備し、粉塵や屋外保管時の急な降雨からパネル部分を保護!また、背面にはケースガードを設け、不用意な衝突でも入力端子をしっかりガードします。
環境への配慮『省電力回路』『ファン停止機能』『ガスセーブ機能』

付属品溶接電源(リモコン付):CPXD-500/ワイヤ送給装置:CM-2302/溶接トーチ:BT5004-30/ガス流量調整器(ヒータ付):FCR-226/パワーケーブル:BKPT-6017/制御ケーブル:BKCPJ-0615/ガスホース:BKGG-0615仕様定格入力(kVA/kW):31.5/28.0質量(kg)(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)164周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~45定格出力電流(A)500入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)454×701×859(アイボルト含まず)適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)45出力電流範囲(A)50~500最高無負荷電圧(V)65
注意
溶込み制御機能は短絡移行領域でのみ有効になります。低電圧ではご使用になれません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする