マイクロティグ AWP-5 8mセット 超精密直流パルスTIG溶接機 マイクロティグ ダイヘン 84181249

超精密直流パルスTIG溶接機 マイクロティグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット付属品溶接電源:MRTP-135/溶接トーチ:AWP-5(8m)/ケーブル・ホース:BMRH-1501/ガス流量調整器:FR-1A注文コード84181249品番マイクロティグ AWP-5 8mセット
参考基準価格(税別)¥1,585,000販売価格(税込)¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000

瞬時アークスタートを可能にする「インスタート制御」と高周波パルス(20kHz)の働きで、極小電流1アンペアから一発スタートを実現しました。
高周波パルスと高速パルスの組み合わせで定格電流から1アンペアの極小電流まで、アークのはいあがりがなく集中したアークが得られ、極薄板(0.1mm)の溶接が精密にできます。
1アンペアからの全電流範囲で、電源電圧の変動、周囲温度の変化、溶接中の手ぶれにも溶接電流は常に安定していますので、簡単に高品質精密溶接ができます。
20kHzの高周波パルスでは、溶接機本体やアークからの不快な騒音がありません。
高周波パルス・高速パルス・低速パルスの3種類のパルス機能を自由自在に組み合わせることにより、極薄板から板厚違い、ギャップのある材料まで高品質な溶接ができます。使う身になった新設設計(50/60Hz共用・アークスポットタイマ標準装備・出力端子、メタルコンセントを本体に内蔵・自動化が容易な起動信号端子付・過負荷、異常温度上昇検出機能付・異常表示灯付・保守点検が容易・省電力設計)

付属品溶接電源:MRTP-135/溶接トーチ:AWP-5(8m)/ケーブル・ホース:BMRH-1501/ガス流量調整器:FR-1A仕様●クレータフィラ制御:有/無/反復●定格負荷電圧(出力電圧)(V):50A時:15/135A時:17質量(kg)57電流(A)初期:1~135定格周波数(Hz)50/60共用定格出力電流(A)135入力電圧(V)200使用率(%)50A時:60/135A時:10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×540×520定格入力(kVA)50A時:1.4/135A時:4.4相数三相出力電流範囲(A)1~135最高無負荷電圧(V)70(始動電圧135)
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※お使いになられる前に取扱説明書など関係書類を必ずお読みいただいてからご使用ください。
※溶接機をご使用される場合は、換気ができ、可燃物のない屋内に設置してください。屋外の場合は、直射日光、風雨、塩水の影響を受けない場所に設置してください。
※高周波パルスを使用される時には、ケーブル長さを必要最小限の長さでご使用ください。長くなると高周波パルス機能が低下します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする