曜日別特売
XPMT06X308R-DJ AH7020 タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付 タンガロイ 84190656

代表画像

XPMT06X308R-DJ AH7020 タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付 タンガロイ 84190656
XPMT06X308R-DJ AH7020 タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付 タンガロイ 84190656

タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)種別AH7020逃げ角(度)切れ刃:11注文コード84190656品番XPMT06X308R-DJ AH7020
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
種別AH7020厚さ(mm)3切刃長さ(mm)ブレーカ有効:7逃げ角(度)切れ刃:11取付穴径(Φmm)2.5コーナー半径Re(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応内接円IC(mm)6
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy TungDrillTwisted
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする