VCP200L14.6A60-02S12 AH715 面取り&スポットドリル、2枚刃、面取り角30°, 45°, 60° タンガロイ 84196064

代表画像

VCP200L14.6A60-02S12 AH715 面取り&スポットドリル、2枚刃、面取り角30°, 45°, 60° タンガロイ 84196064
VCP200L14.6A60-02S12 AH715 面取り&スポットドリル、2枚刃、面取り角30°, 45°, 60° タンガロイ 84196064

面取り&スポットドリル、2枚刃、面取り角30°, 45°, 60°

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード84196064品番VCP200L14.6A60-02S12 AH715
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
種別AH715先端角(°)120切刃長さ(mm)21.15加工径(mm)1.5取付ねじS12最大溝深さ(mm)5.55切込み角度(°)30ねじれ角(°)フルート:0レンチKEYV-S12入数フルート:2RoHS指令(10物質対応)対応最大加工径(Φmm)20最大切込み(mm)14.65フランジ径(Φmm)18.3接触面の径(mm)18.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする