アクロス
AUDIO延長ケーブル RCAピンx2-RCAジャックx2 1.5m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
84245764
品番
AVC-134
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
RCAピン プラグx2 - RCAピン ジャックx2
仕様
●製品タイプ:オーディオケーブル●ケーブル長:1.5m●RCAプラグx2-RCAジャックx2●長さ:1.5m●コード番号:A4S00G0●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7434-63
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。