曜日別特売
6300020093 ブラックパンフレットケーススタンド看板 片面 ポスター下 トレード 84268688

ブラックパンフレットケーススタンド看板 片面 ポスター下

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズA1
内容量1台注文コード84268688品番6300020093
参考基準価格(税別)¥57,980販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

A6やB6、A4三つ折などのパンフレットが置けるA型看板です。
ポスター掲示、店内・店頭での販促に。

仕様●本体サイズ(mm):W610×H1500×D530●面板サイズ(mm):A1縦(W590×H842)●取り付け方法:ポスター差替え式●色:ブラック●材質/仕上:本体:フレームアルミ押出し材/アルマイト仕上、面板:アルミ複合版+アクリル板透明3mm、レール:アルミジョイナー/アルマイト仕上げ、カタログケース:塩ビ2mm厚●原産国:日本●コード番号:354-7201サイズA1型番BPCSKD-A1Kアズワン品番67-8875-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする