SP301 デジタルマイクロスコープ Nano.Capture PRO SIGHTRON 84284009

SP301 デジタルマイクロスコープ Nano.Capture PRO SIGHTRON 84284009
SP301 デジタルマイクロスコープ Nano.Capture PRO SIGHTRON 84284009
SP301 デジタルマイクロスコープ Nano.Capture PRO SIGHTRON 84284009
SP301 デジタルマイクロスコープ Nano.Capture PRO SIGHTRON 84284009
SP301 デジタルマイクロスコープ Nano.Capture PRO SIGHTRON 84284009

デジタルマイクロスコープ Nano.Capture PRO

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード84284009品番SP301
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

パソコンに接続して使用するハンディタイプの顕微鏡です。
小さい微生物や物質などを拡大して60/250倍(17インチモニター使用時)で観察可能です。
反射を防ぐPLフィルター内蔵です。
静止画は200万画素、動画は640×480ピクセルで撮影できます。
スタンド付で両手が使えて作業にも適しています。
LED照明付で暗い対象物も鮮明に見ることができます。
インターバル撮影可能で撮影枚数/撮影間隔/撮影継続時間を選択できます。
カラーフィルターや微動操作のできるスタンドを付属しています。

仕様●倍率(倍):60/250●総合倍率(倍):60/250●幅(mm):32●奥行(mm):32●高さ(mm):91●カメラ部200万画素CMOS●インターフェースPC接続USB2.0●白色LED4個●対応OS:Windows XP SP2/SP3、Vista7、8、10 Mac OSX10.5.6~10.12.X●撮像範囲:5.6×4.2mm(60倍時)1.4×1.1mm(250倍時)●有効倍率(17型モニター使用時):60倍/250倍●撮像素子:CMOS●最大解像度:1600×1200ピクセル(UXGA)●最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA)●セット内容/付属品●▼スタンド●▼カラーフィルター3種(赤、緑、青)アズワン品番67-8757-51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする