曜日別特売
XP24AG ベビー用PP製小鉢 ぬいぐるみ うさぎ スケーター 84294080

ベビー用PP製小鉢 ぬいぐるみ うさぎ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84294080品番XP24AG
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

耐熱性に優れ、割れにくい抗菌小鉢。
離乳食初期から長く使える。
スプーンに沿う丸い角と返りがあってこぼさずすくいやすい形状。
持ちやすいフチ付き。
5ヶ月頃からのお食事練習にどうぞ。
電子レンジ・食洗機対応。
熱湯・薬液・電子レンジ消毒OK。

仕様●商品サイズ(約):134×106×高さ43mm●容量:290mL●原料樹脂:ポリプロピレン(耐熱温度140度)●使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤●加工方法:練込●加工部位:全体●SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。●すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。●高周波加熱専用であるため、直火・オーブンおよびグリルは絶対に使用しないでください。●※煮沸消毒はしないでください。●漂泊するときは、台所用塩素系漂白剤をご使用ください。アズワン品番68-0515-70
注意
●※煮沸消毒はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする