象印チェンブロック
トップランニング式プレンサドル TK-2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
84295114
品番
TK-02000
参考基準価格(税別)
¥131,250
販売価格(税込)
¥144,374
販売価格(税別)
¥
131,249
バスケットに入れる
ランウェイ上に布設されたレールを走行するトップランニング式ダクタイル鋳鉄車輪サドルは、応用範囲が広く、産業界で幅広く使用されているクレーン形式です。
手動クレーン用プレンサドルとして
仕様
●定格荷重(t):1.0で最大スパン(m)●トップランニング式(軌条式)●適用走行レールサイズ(kg/m):12-15●材質/仕上:ボディ:スチール、車輪:スチール●原産国:日本●コード番号:851-6104
アズワン品番
67-9183-93