PXY-SD8-1-CN ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ1mmカバー無 New-Era(ニューエラー) 84295209

PXY-SD8-1-CN ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ1mmカバー無 New-Era(ニューエラー) 84295209
PXY-SD8-1-CN ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ1mmカバー無 New-Era(ニューエラー) 84295209

ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ1mmカバー無

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード84295209品番PXY-SD8-1-CN
参考基準価格(税別)¥28,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

センタ位置での高い繰返し精度を実現しています。
確実なロックが可能です。
センタ位置を中心にΦ1mmの範囲で誤差を吸収します。
誤差吸収ユニット用に。
位置決め用に。

仕様●適合シリンダ径(mm):8●最大積載質量:500g●センタ位置繰返し精度:±0.05mm●取付平行度(mm):0.01●センタ位置ロック●復帰方式:エア復帰●最高使用頻度:60cpm●原産国:日本●コード番号:239-4759アズワン品番68-1277-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする