ニーズ
炭消臭 ハンガーラックカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
84295656
品番
1-00168-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,480
ハンガーラックごとすっぽり被せて使える!炭消臭ハンガーラックカバーです。
ハンガーラックに被せて紐を結ぶだけで簡単装着ができホコリやニオイからガードします。
透明まど以外は全て炭シートを使用しています。
仕様
●寸法:平置き:幅90cm×高さ240cm●対応:ラック幅90cmまで●素材:生地・バイアス・引手:ポリプロピレン、炭シート:ポリプロピレン・炭、窓部:ポチエチレン●原産:中国
アズワン品番
67-8969-13