New-Era(ニューエラー)
ピコプジショナΦ8誤差吸収範囲Φ1mmカバー有
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84297300
品番
PXY-SD8-1
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
センタ位置での高い繰返し精度を実現しています。
確実なロックが可能です。
センタ位置を中心にΦ1mmの範囲で誤差を吸収します。
誤差吸収ユニット用に。
位置決め用に。
仕様
●適合シリンダ径(mm):8●最大積載質量:500g●センタ位置繰返し精度:±0.05mm●取付平行度(mm):0.01●センタ位置ロック●復帰方式:エア復帰●最高使用頻度:60cpm●原産国:日本●コード番号:239-4763
アズワン品番
68-1276-73