曜日別特売
CR-2700J デジタル温湿度計 木目調 時計付き クレセル 84297896

CR-2700J デジタル温湿度計 木目調 時計付き クレセル 84297896
CR-2700J デジタル温湿度計 木目調 時計付き クレセル 84297896
CR-2700J デジタル温湿度計 木目調 時計付き クレセル 84297896
CR-2700J デジタル温湿度計 木目調 時計付き クレセル 84297896

デジタル温湿度計 木目調 時計付き

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84297896品番CR-2700J
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

シンプルデザインの小型サイズ
デジタル時計機能付(AM・PM12時間表示)
6パターンの顔アイコン表示
温度・湿度の状況に合わせて、顔マークが変化
設置は、壁掛け・マグネット・折り畳みスタンド
電池残量不足時、電池マーク表示

仕様●本体:90×60×18mm●重量:68g●本体使用温度:-10~50℃●測定温度範囲:-9.9~50℃●精度(温度) : ±1.0℃(-9.9~40.0℃)、±1.5℃(-9.9~40.0℃以外)●測定湿度範囲:20~95%●精度(湿度) :±5%(35~85%, 常温時)±10%(35~85%, 常温時以外)●測定間隔:10秒アズワン品番68-0517-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする