FT-N058 カップ型 NIOSH N95マスク 1箱 20枚入 スリーアールソリューション 84299944

FT-N058 カップ型 NIOSH N95マスク 1箱 20枚入 スリーアールソリューション 84299944
FT-N058 カップ型 NIOSH N95マスク 1箱 20枚入 スリーアールソリューション 84299944
FT-N058 カップ型 NIOSH N95マスク 1箱 20枚入 スリーアールソリューション 84299944
FT-N058 カップ型 NIOSH N95マスク 1箱 20枚入 スリーアールソリューション 84299944
FT-N058 カップ型 NIOSH N95マスク 1箱 20枚入 スリーアールソリューション 84299944
FT-N058 カップ型 NIOSH N95マスク 1箱 20枚入 スリーアールソリューション 84299944
FT-N058 カップ型 NIOSH N95マスク 1箱 20枚入 スリーアールソリューション 84299944
FT-N058 カップ型 NIOSH N95マスク 1箱 20枚入 スリーアールソリューション 84299944

カップ型 NIOSH N95マスク 1箱 20枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20枚)注文コード84299944品番FT-N058
参考基準価格(税別)¥1,990販売価格(税込)¥2,178
販売価格(税別)
1,980

医療の現場でも多く使われている、NIOSH認証「N95」マスク、20枚セット。
5μm以下の飛沫核に付着した病原体を95%以上捕集、着用者の肺への病原体の進入を防ぐことができます。
内層に肌当たり優しい不織布を採用しております。

仕様●サイズ 約140×125×50mm●素材●▼マスク部:不織布(スパンボンド・ポリエステル・メルトブロー)●▼ノーズフィット:PU(ポリウレタン)、プラスチック、内部に鉄、平ゴム、スパンデックス●重さ:約11g(1枚あたり)●耳ゴムの長さ:上/320mm、下/300mm●使用制限時間:最長8時間 ※使用環境によって異なる●NIOSH承認番号:TC-84A-7863●●注意事項●▼※本品は転売品ではございません。●▼※本品は使い捨てです。再利用はしないでください。アズワン品番68-4536-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする