1396 ガレージジャッキ マンモス 3t 大橋産業(BAL) 84300109

1396 ガレージジャッキ マンモス 3t 大橋産業(BAL) 84300109
1396 ガレージジャッキ マンモス 3t 大橋産業(BAL) 84300109
1396 ガレージジャッキ マンモス 3t 大橋産業(BAL) 84300109

ガレージジャッキ マンモス 3t

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード84300109品番1396
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ツインピストンで作業が早い!スピードリフト機構
軽自動車からRV車まで幅広く対応!

仕様●最大荷重:3トン●揚幅:133mm~465mm●質量:30.7kg●サイズ:344(W)×682(L)×215(H)mmアズワン品番68-0828-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする