エスコ
115mm 精密用ニッパー フラッシュ/ピアノ線用/ESD
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
84304266
品番
EA535TX-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,840
販売価格(税別)
¥
44,400
バスケットに入れる
ステンレススプリング入り
ESD(導電)クッショングリップ
サテンコート仕上げ
ヘッドの幅が狭いアイテムです。
ミニテーパーレリーフ
仕様
●切断刃:フラッシュ●全長:115mm●切断能力:0.08~0.25mm(スチールワイヤー)●刃硬度:HRC67●重量:50g●材質:タングステン合金鋼
アズワン品番
68-1821-41