エスコ
30mm フック スチール黒メッキ/5個
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1ケース(5個)
注文コード
84305000
品番
EA628RT-553A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,034
販売価格(税別)
¥
940
バスケットに入れる
バンド、ベルト、黒ゴムロープ等との組合わせに適しています。
仕様
●適用バンド幅:30mm●外寸サイズ(mm):58×41.4●フック内径:17mm●材質:鉄(三価黒クロメート)
アズワン品番
68-1834-14