曜日別特売
EA819ZB-2 5mm シーリング除去カッター エスコ 84305718

EA819ZB-2 5mm シーリング除去カッター エスコ 84305718
EA819ZB-2 5mm シーリング除去カッター エスコ 84305718

5mm シーリング除去カッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード84305718品番EA819ZB-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,278
販売価格(税別)
2,980

狭い目地幅が多いサイディングボードにも使用できます。プライマー層もしっかりはがし、きれいな小口面を得ることができます。
市販の電動ドライバーで使用できます。

仕様●メーカー:3M●型番:S/CUTTER 5P●差込:1/4"●刃径:5mm●全長:60mm●入数:1本●最高使用回転数:3000rpm●推奨条件:・対象物/サイディングボード・コンクリート ・シーリング材/シリコーン系・変成シリコーン系・ウレタン系 ・目地幅/7mm以上アズワン品番68-1856-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする