曜日別特売
EA800PW-37 [EA800PW-26用] 内側カバープレート 3枚 エスコ 84308010

EA800PW-37 [EA800PW-26用] 内側カバープレート 3枚 エスコ 84308010
EA800PW-37 [EA800PW-26用] 内側カバープレート 3枚 エスコ 84308010

[EA800PW-26用] 内側カバープレート 3枚

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(3枚)注文コード84308010品番EA800PW-37
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
1,200

デジメタルシリーズ専用の内側カバープレートです。取付時でも調整ボタンが操作できるようになっています。

仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:DM-001●材質:樹脂●サイズ(W×D×H)mm:118×0.5×51●重量(g):2●適合品番:EA800PW-26アズワン品番68-1850-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする