曜日別特売
EA628WL-93A 30mm 平ゴムロープ金具セット[10組/黒] エスコ 84308159

EA628WL-93A 30mm 平ゴムロープ金具セット[10組/黒] エスコ 84308159
EA628WL-93A 30mm 平ゴムロープ金具セット[10組/黒] エスコ 84308159

30mm 平ゴムロープ金具セット[10組/黒]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(10組)注文コード84308159品番EA628WL-93A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,541
販売価格(税別)
2,310

引掛けフック10個、遊動止金具10個のセットです。
平ゴムロープの両端に取付けてご使用下さい。
10組入

仕様●適合サイズ:30mm●フック内径:17mm●材質:鉄(三価黒クロメート)アズワン品番68-1834-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする