アズワン
Jボトル丸型 広口 ナチュラル 1ケース 1510シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1ケース(500本)
1ケース(200本)
1ケース(36本)
1ケース(100本)
1ケース(50本)
1ケース(500本)
アズワン品番
15-1011-55-50
15-1012-55-50
15-1018-55-50
15-1016-55-50
15-1014-55-50
15-1019-55-50
15-1015-55-50
15-1013-55-50
15-1011-55-50
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(500本)
注文コード
84309419
品番
1510-11
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,382
販売価格(税別)
¥
37,620
バスケットに入れる
中栓不要で内容物が漏れません。
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。
パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
仕様
●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン/熱可塑性エラストマー●使用温度範囲:0~75℃●容量:50mL●未滅菌●中栓なし●目盛(mL):10●オートクレーブ:不可●商品コード:1510-11
アズワン品番
15-1011-55-50