曜日別特売
M2124 モリナガFASPEKエライザⅡ 特定原材料測定キット 森永生科学研究所 84310006

モリナガFASPEKエライザⅡ 特定原材料測定キット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード84310006品番M2124
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

消費者庁通知「アレルギー物質を含む食品の検査方法について」の基準を満たした改良検査キットです。(大豆、牛乳(β-ラクトグロブリン)は除く)
抽出液に毒物を使用していませんので、試薬管理と環境負荷を低減します。
1時間50分で測定可能です。
特定原材料タンパク質として0.31ug/gから定量可能です。
消費者庁通知「アレルギー物質を含む食品の検査方法について」の基準を満たした改良検査キットです。特定原材料タンパク質として0.31ug/gから定量可能です。

仕様●特定原材料:くるみ●測定回数:96回用●セット内容:A液(10倍濃縮液)・B液(10倍濃縮液)・C液(10倍濃縮液)各100mL×1本、標準品(50ng/mL)1mL×2本、抗体固相化プレート(8ウェル×6本)×2パック、酵素標識抗体溶液13mL×1本、酵素基質溶液13mL×1本、反応停止液(1N硫酸)13mL×1本、洗浄液(20倍濃縮)50mL×1本、プレート用フレーム×1個、プレート用フタ×1枚●保存方法:2~8℃(遮光下)●※本キットは食品中の特定原材料を測定するための検査用試薬で、アレルギー症状を診断する臨床検査薬ではありません。アレルゲン摂取量とアレルギー症状との相関は不明です。保存環境冷蔵アズワン品番67-5201-24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※本キットは食品中の特定原材料を測定するための検査用試薬で、アレルギー症状を診断する臨床検査薬ではありません。アレルゲン摂取量とアレルギー症状との相関は不明です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする