仕様●仕様:シンクユニット左仕様●色:ナチュラルウッド●サイズ(mm):1500×460×800●材質:本体主材/カラーMDFフラッシュ、天板・流し/ステンレス(SUS430)、底板/アルミ底板片面フラッシュ、扉/コート紙パーチクルボード●扉部:スライド丁番・ライン取手付き●排水部:Φ116mm中型浅型排水金具(樹脂製カゴ付き)・防臭キャップ・ジャバラホース付き●シンク深さ:160mm●重量:約40kg●※設置の場合は壁出し水栓(建物壁側に別途水栓準備)が必要です。アズワン品番4-5599-03