曜日別特売
- アズピュア涼感クリーンウェア 白 アズピュア(アズワン) 84313384

アズピュア涼感クリーンウェア 白

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番4-5686-02
内容量1枚注文コード84313384品番-
参考基準価格(税別)¥4,880販売価格(税込)¥5,357
販売価格(税別)
4,870

素材発塵が少ないウェアです。
通気性に優れ、ムレを軽減します。

仕様●色:白●サイズ:M●総丈(A):158●胸囲(B):116●裄丈(C):90●股下(D):74●材質:導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)●袖・腰ゴム入り、裾ゴム無し●左腕ペン挿し付き●クラス1000対応●※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた洗浄をしてからご使用ください。アズワン品番4-5686-02
注意
●※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた洗浄をしてからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする