CR050-70 4L ハーフジャケット トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84316087

CR050-70 4L ハーフジャケット トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84316087
CR050-70 4L ハーフジャケット トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84316087

ハーフジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:サックス●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:132cm●身丈:79cm●袖丈:64cm●肩幅:56cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制菌加工・防縮・吸汗・速乾注文コード84316087品番CR050-70 4L
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

ファスナーの引き手の先に柔らかい布を付けることで、つかみやすさと安全機能がアップしました。
ファスナーの引き手の先にやわらかい布をつけることで、つかみやすさと安全機能がアップしています。

仕様●色:サックス●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:132cm●身丈:79cm●袖丈:64cm●肩幅:56cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制菌加工・防縮・吸汗・速乾アズワン品番68-4542-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする