アズワン
【カット品】トヨスプリングホース TS-12 12X18 シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
84321477
品番
TS-12 (12X18)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
折れ・つぶれに強く、流体が止まりにくく安心です。
耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく長寿命です。
透明性に優れ、流体の確認ができ安全・安心です。
仕様
●入数:3m×1本●用途:水、薬品、油、粉体、エアーなど●主材質:軟質塩化ビニル●補強材:硬鋼線●内径×外径(mm):12×18
アズワン品番
63-5570-60-03