曜日別特売
TSI-9 (9.5X16.0) 【カット品】トヨシリコーンホース TSI-9 9.5X16.0 シリーズ アズワン 84325887

【カット品】トヨシリコーンホース TSI-9 9.5X16.0 シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード84325887品番TSI-9 (9.5X16.0)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500

耐熱・耐寒性(-30~150℃)に優れ、広い温度条件での使用が可能です。
糸抜け防止構造で耐圧性能が良く、柔軟なシリコーンホースでトラブル防止ができ安全・安心です。
食品衛生法適合、FDA登録品。

仕様●入数:2m×1本●用途:食品、薬品、耐熱など●主材質:シリコーンゴム●補強材:ポリエステル糸●内径×外径(mm):9.5×16.0アズワン品番63-5570-98-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする