曜日別特売
A-6 (6.5X13) 【カット品】アローホース 黒 A-6 6.5X13シリーズ アズワン 84326910

【カット品】アローホース 黒 A-6 6.5X13シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード84326910品番A-6 (6.5X13)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,300

柔らかく、バンド特性が良いので、漏れにくく安心です。
肉厚で折れにくいので、工場設備エア配管に最適です。

仕様●入数:30m×1本●用途:エアー●主材質:軟質塩化ビニール●補強材:ポリエステル糸●内径×外径(mm):6.5×13アズワン品番63-5571-23-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする