曜日別特売
535-8017 RS PRO 圧電ブザー 90dB パネルマウント RS PRO 84332546

RS PRO 圧電ブザー 90dB パネルマウント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード84332546品番535-8017
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

フランジ付きトランスデューサ、配線タイプ. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 配線接続 高音声出力 作動には外部回路が必要

仕様
実装タイプ = パネルマウント
最大供給電圧 = 30V ac
サウンドレベル = 90dB
ドライブタイプ = 外部
トーンタイプ = 連続
長さ = 34mm
奥行き = 24mm
高さ = 5mm
寸法 = 34 x 24 x 5mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +85℃
最大周波数 = 4.1kHz
供給電流 = 12mA
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする