曜日別特売
MCP6002T-I/MS Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6002T-I/MS MICROCHIP 84332659

Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6002T-I/MS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
84332659
品番
MCP6002T-I/MS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ

仕様
アンプタイプ = 汎用
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = MSOP
電源タイプ = 単一電源
回路数 = 2
ピン数 = 8
標準シングル供給電圧 = 1.8 → 6 V
標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz
標準スルーレート = 0.6V/μs
最大動作周波数 = 1 kHz
動作温度 Min = -40 ℃
標準電圧ゲイン = 112 dB
高さ = 0.95mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする