SAO-S034 砂壁 砂王Skセレクトカラー仕様 4坪セット 四国化成 84332998

 

SAO-S034 砂壁 砂王Skセレクトカラー仕様 4坪セット 四国化成 84332998
SAO-S034 砂壁 砂王Skセレクトカラー仕様 4坪セット 四国化成 84332998
SAO-S034 砂壁 砂王Skセレクトカラー仕様 4坪セット 四国化成 84332998
SAO-S034 砂壁 砂王Skセレクトカラー仕様 4坪セット 四国化成 84332998
SAO-S034 砂壁 砂王Skセレクトカラー仕様 4坪セット 四国化成 84332998
SAO-S034 砂壁 砂王Skセレクトカラー仕様 4坪セット 四国化成 84332998

砂壁 砂王Skセレクトカラー仕様 4坪セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(5450g×4セット)注文コード84332998品番SAO-S034
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

砂壁は「砂」特有の細やかな仕上がりが特長です。
その落ち着いた風合いとなめらかな仕上がりから和室や廊下などに最適です。

主成分セット内容(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。正味質量(g)基材5000/袋、合成樹脂エマルション300/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.2~1.5標準加水量2.2L/袋
注意
※商品は天然の原料を使用しているので、ロットにより多少色調の異なる場合があります。
※施工の際には必ず施工要領書をご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする