TC7662AEPA Microchip レギュレータ チャージポンプ, 8-Pin, TC7662AEPA MICROCHIP 84333709

Microchip レギュレータ チャージポンプ, 8-Pin, TC7662AEPATC7662AEPA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84333709
品番
TC7662AEPA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip

仕様
出力電流 Max = 40mA
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
ピン数 = 8
最大スイッチング周波数 = 12 kHz
寸法 = 10.16 x 6.6 x 4.06mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
長さ = 10.16mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする