ATSAMR21-XPRO Microchip SAM R21 Xplained Pro 評価 キット ATSAMR21-XPRO MICROCHIP 84334637

Microchip SAM R21 Xplained Pro 評価 キット ATSAMR21-XPRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84334637品番ATSAMR21-XPRO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

AT86RF233トランシーバチップ: RS品番 ; 769-2687 769-2687. ATSAMR21 SoC Xplained Pro開発ボード. Atmel SAM R21は、低電力システムオンチップ(SoC)シリーズで、SAM D21マイクロコントローラを備え、AT86RF233 2.4 GHz ISMバンドトランシーバを内蔵しています。 Atmel SAM R21 Xplained Pro評価キットは、ATSAMR21G18Aデバイスのプロトタイピングと評価を目的にしています。 Atmel SAM R21 Xplained Proハードウェアプラットフォームキットを使用すれば、ATSAMR21G18Aをカスタム設計に統合する方法を理解できます。 Atmel製のSAM R21は、Atmel Studio統合開発プラットフォーム(IDP)に対応しています。 Xplained Pro MCUシリーズの評価キットには、オンボードの組み込みデバッガが搭載されています。 ATSAMR21G18Aマイクロコントローラのプログラム又はデバッグに別途の工具は不要です。 ATSAMR21-XPROボードは、ZigBeeスタックと互換性があり、自己修復、自己編成メッシュネットワークをサポートしています。また、ネットワークトラフィックを最適化し、消費電力を最小化します。. ATSAMR21 Xplained Pro開発ボードの特長と利点 256 KBフラッシュメモリ、32 KB SRAM、2.4 GHz AT86RF233トランシーバ搭載のATSAMR21G18A Cortex-M0+コアSoC RF出力電力: 最大+4 dBm レシーバ感度: -99 dBm 変調: O-QPSK OTAデータ転送速度: 256 kbps ハードウェア支援MAC (自動認識、自動再試行) SFD検知、拡散 / 逆拡張、フレーミング、CRC-16計算 アンテナダイバーシティ及びTx / Rx制御 128バイトTx/Rxフレームバッファ AES-128暗号化 組み込みデバッガ(EDBG) シリアルワイヤデバッグ(SWD)を介したSAM R21ボード上でのプログラミングとデバッグ UART経由で仮想COMポートインターフェイスに接続 SPI / I2C経由でターゲットに接続するためのAtmelデータゲートウェイインターフェイス(DGI) GPIO x 4 (コード挿入の場合にターゲットに接続) リセットプッシュボタン ユーザープッシュボタン ユーザーLED Xplained Pro拡張ヘッダ x 2 電源: +5 V dc (外部コネクタ又はUSB接続経由) 消費電流監視由ヘッダ 組み込みデバッガ用microUSBコネクタ ターゲット用microUSBコネクタ セラミックチップアンテナ 外部アンテナ用SMAコネクタ 用途: 産業用制御、住宅 / 業務用オートメーション、健康管理、家庭用電化製品、PC周辺機器、IEEE802.15.4又はZigBeeプロトコルを使用したモノのインターネット(IoT)用ローカル通信など

仕様
分類 評価 キット
キット名 SAM R21 Xplained Pro
テクノロジー MCU
デバイスコア ARM Cortex(TM)M0+
プロセッサファミリ名 SAM
プロセッサ品番 - ATSAMR21G18A
プロセッサ種類 MCU
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする