曜日別特売
572-311-04 Marl パイロットランプ, 2.8V, 黄, 実装ホールサイズ:6mm, 572-311-04 MARL 84334768

Marl パイロットランプ, 2.8V, 黄, 実装ホールサイズ:6mm, 572-311-04

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84334768品番572-311-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 6 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 570/572シリーズ. Marlインジケータは、広範なLEDカラーが揃った、カラー拡散3 mm LEDです。Marlインジケータは、6 mmの切抜きを必要とするニッケルめっきのハウジングに埋め込まれた標準光度LEDを使用します。 パネル表示用途に最適です。

仕様
実装ホールサイズ = 6mm
ランプタイプ = LED
ランプサイズ = 3 mm
終端タイプ = リードピン
実装タイプ = パネルマウント
ベゼルスタイル = 埋込型
定格電流 = 30mA
強度 = 20mcd
長さ = 14.1mm
定格電圧(V)2.8発光色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする