曜日別特売
KMT-S256 天井材 けいそうモダンコート天井 4坪セット 四国化成 84335064

 

KMT-S256 天井材 けいそうモダンコート天井 4坪セット 四国化成 84335064
KMT-S256 天井材 けいそうモダンコート天井 4坪セット 四国化成 84335064
KMT-S256 天井材 けいそうモダンコート天井 4坪セット 四国化成 84335064
KMT-S256 天井材 けいそうモダンコート天井 4坪セット 四国化成 84335064
KMT-S256 天井材 けいそうモダンコート天井 4坪セット 四国化成 84335064
KMT-S256 天井材 けいそうモダンコート天井 4坪セット 四国化成 84335064

天井材 けいそうモダンコート天井 4坪セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(2150g×4セット)注文コード84335064品番KMT-S256
参考基準価格(税別)¥30,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

高い吸放湿性と悪臭分解機能を持つ天井材。
小さなお子様のいるご家庭のリビングや子供部屋、機材の使用などで比較的壁面が汚れやすい医療施設などは、汚れの心配がない天井面への施工がおすすめです。
また、天井面は吸放湿機能をはじめ消臭機能など、けいそう土のもつ優れた機能が効率良く発揮できますので、快適な空間づくりには最適です。

用途
調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着・分解、吸音・遮音、アク・シミ止め、ビニルクロスリフォーム
主な用途天井主成分珪藻土・炭素繊維・砂セット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜた後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後正味質量(g)基材2000/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)、天井用化粧石膏ボード、セメントモルタル塗布面積(m2/セット)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)2.0~2.5標準加水量3.7L/袋
注意
※商品は天然の原料を使用しているので、ロットにより多少色調の異なる場合があります。
※施工の際には必ず施工要領書をご覧ください。
※本品は天井専用材です。壁面への施工は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする