曜日別特売
0308 04 Lumberg 丸型コネクタ, 4極, M16, パネルマウント, 0308 04 LUMBERG 84336387

Lumberg 丸型コネクタ, 4極, M16, パネルマウント, 0308 04

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
84336387
品番
0308 04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

IEC60130-9. 0308 Flange chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き

仕様
極数 = 4
実装タイプ = パネルマウント
コネクタサイズ = M16
プラグ/ソケット = ソケット
コンタクトジェンダー = メス
結線方法 = はんだ
IP保護等級 = IP68
定格電流 = 5.0A
接続方向 = ストレート
定格電圧 = 250.0 V
表面処理:コンタクト = 銀の上に金
動作温度 Min = -40℃
極数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする